プロスタイルツール
プロスタイルツールの 結束バンド/結束工具/固定具
プロスタイルツールの ケーブルタイ/結束バンド
プロスタイルツールの マーカータイ
マーカータイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
62379637
品番
FMCV-100L
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ブレード部分は油性ペンで書き込みができます。
RoHS適合品
UL規格品
用途
屋内用
材質
66ナイロン
最大結束径(Φmm)
25
寸法(縦×横)(mm)
【表示プレート】20×28
寸法(幅W×長さL)(mm)
2.5×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。