Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)の 釣具
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
3”NED YAMASENKO (3”ネドヤマセンコー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
20
注文コード
62384047
品番
J9N3-10-020(010227)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
実績の高い3”ファットヤマセンコーのノンソルティ版。
よりスローなフォーリング、スローなスイミング、着底後のスローな倒れ込みなど、スローに誘いたいときはネドヤマセンコーの出番です。
色
20
フック
推奨:スゴイフック#1/0〜2/0
素材
ノンソルティフローティングマテリアル
入数
1パック/10本入り
自重(g)
約4.3