※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-15/18-150 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 62389035 N-15/18-150 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 62389035

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)150 寸法B(mm)50 サイズ小径 注文コード62389035 品番N-15/18-150
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は寸法C・寸法B・サイズなど107種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)135 寸法B(mm)50 寸法C(mm)150 寸法D(mm)25.5 寸法E(mm)5 寸法F(mm)M20 寸法G(mm)43 寸法H(mm)66 仕様セレーションピッチ(mm):1.5 材質S50C 質量(kg)18.3 サイズ小径 FIGA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする