マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
業務用パワーリレー DC12V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62389735
品番
PRX12-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
DC回路用大容量パワーリレー
接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途
船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)
90×143×78
取付
本体:10mm穴付き
電圧(V)
DC12
電流容量(A)
200
動作電流(A)
0.59(DC12V時)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。