ILF-18-7.5A 平型ヒューズホルダー マリンテック 62391817

ILF-18-7.5A 平型ヒューズホルダー マリンテック 62391817
ILF-18-7.5A 平型ヒューズホルダー マリンテック 62391817
ILF-18-7.5A 平型ヒューズホルダー マリンテック 62391817

平型ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62391817品番ILF-18-7.5A
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可

付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする