※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62393637
品番
1108-21B10-3AM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水深30mでの使用が可能な小形の完全防水コネクタです。屋外/屋内の電源及び信号伝送用に最適です。
極数
3
定格電圧(V)
350
定格電流(A)
10
コネクタ形状
レセプタクル
結合方式
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応