「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF127D EDISON(エジソン)」
オンリーワン(OnlyOne)
オンリーワン(OnlyOne)の 電球
オンリーワン(OnlyOne)の LED電球
オンリーワン(OnlyOne)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 サイフォン EDISON(エジソン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62395168
品番
LDF127D
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
20世紀初頭に作られていたようなデザイン。ガラスには薄く加飾し、電球が生まれた時代を再現。
寸法(mm)
Φ65×145
質量(g)
55
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
640 (50W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
2700(電球色)
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.6
入力電流(A)
0.08
ガラス色
クリア
演色指数(Ra)
88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。