協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬センタードリル60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62400539
品番
KCD-6030
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
3.9
全長L(mm)
70
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
8
刃径(mm)
3