超硬センタードリル60°ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62400557 品番 KCD-6025L
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミの加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)3.2 全長L(mm)150 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6 刃径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする