協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬センタードリル90°ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62400697
品番
KCD-9030L
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミの加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
3.9
全長L(mm)
150
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
8
刃径(mm)
3