協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ポイントドリル90°(TiAlN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62413297
品番
KPDA-9022
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
一般鋼〜アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質
超硬(MG)
長さ(mm)
面取り:1.9
全長(mm)
50
溝長(mm)
12
刃径(Φmm)
2.2
柄径(Φmm)
6
表面処理
TIALNコーティング