※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの 取替え用ローラー
スチール製ローラR1912P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62415958
品番
R1912PX100W
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途
軽荷重搬送物用
トラスコ品番
124-2943
材質
スチール
タイプ
軸なし
軸長(mm)
115
ローラー幅(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
44
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しています。お客様で軸・フレームを用意される場合は注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません