※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラR2812P型 軸なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62416938 品番 R2812PX450W
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途軽荷重搬送物用 トラスコ品番124-9319 材質スチール タイプ軸なし 軸長(mm)465 ローラー幅(mm)450 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする