※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの 取替え用ローラー
スチール製ローラR3812P型 軸なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62417498
品番
R3812PX100W
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途
中荷重搬送物用
トラスコ品番
121-1078
材質
スチール
タイプ
軸なし
軸長(mm)
115
ローラー幅(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません