※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R6023X1500L200W150P スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテック 62423816 R6023X1500L200W150P スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテック 62423816 R6023X1500L200W150P スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテック 62423816

スチール製ローラコンベヤ R6023P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62423816 品番 R6023X1500L200W150P
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。

用途中荷重搬送物用 トラスコ品番122-5383 材質スチール ピッチ(mm)150 ローラー幅(mm)200 機長(mm)1500 肉厚(mm)2.3 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)345
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする