※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの 取替え用ローラー
スチール製ローラR6023N型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62424471
品番
R6032NX700WS
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途
重荷重搬送物用
トラスコ品番
120-5022
材質
スチール
タイプ
軸付
ローラー幅(mm)
700
ローラー径(Φmm)
60.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません