※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラR6038SB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
900
1000
500
600
700
800
900
トラスコ品番
120-6522
120-4989
121-2841
120-1798
120-8184
121-2938
120-1829
120-6522
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62424559
品番
R6038SBX900WS
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。
用途
重荷重搬送物用
トラスコ品番
120-6522
材質
スチール
タイプ
軸付
ローラー幅(mm)
900
ローラー径(Φmm)
60.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません