3/22より値下げ!現場を応援
ミツウマ
ミツウマの 静電靴
エレクリヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62425390
品番
P02NWXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。
底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。
甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。
トラスコ品番
254-8786
材質
靴底:高密度ウレタン、甲被:人工皮革(ウレタン系)
色
ホワイト
サイズ
XL(27.5〜28cm)
規格
静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)
足幅
EEE
表面抵抗値(Ω)
10
5
〜10
9
注意
※洗濯はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません