ワイヤレスリレー AC100V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62426930 品番WPR-30A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
家電品・工業製品などの製品をリモコン化!
家電品・船舶・自動車・その他用途に
AC100-240V交流電源専用タイプ
パイロットランプ付き
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:6mmボルト

付属品リングつきリモコン2個 取付【本体】2ヶ所 備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30 電流容量(A)30 到達距離(m)【信号】50-100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mmアンペア未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)AC85-260
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする