澤藤
澤藤の 船舶艤装品
澤藤の 船舶電装品
澤藤の 舶用電源/バッテリー
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62427036
品番
1000W-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクト仕様
高速回転に強く、安定した充電が出来る
回転方向:右回転
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)
【発電機】10
出力(W)
1000
電流(A)
35
回転数(min
-1
[r.p.m])
【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000
定格電圧(V)
DC24
周囲温度(℃)
40