曜日別特売

ドライビンググローブすべり止め付き。

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62428190品番KA-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ハンドルのフィット感に優れたすべり止めr好き。

用途車のドライブ材質綿100%幅(mm)110サイズフリー高さ(mm)280奥行(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする