※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和電機
平和電機の 電熱機器(ヒーター)
平和電機の バンドヒーター・ラバーヒーター
ノズルバンドヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62428725
品番
ENBH-D30-W40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
用途
プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。
トラスコ品番
595-4660
材質
バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線
使用温度範囲(℃)
350
電源(V)
220
電源コード(m)
0.3
ヒーター
内径(mm):30、幅(mm):40、外装:ステンレス
容量(W)
120
耐熱温度(℃)
リード線:180
リード線長さ(mm)
300
リード線
ニッケル耐熱電線
電力密度
3.19W/cm
2
注意
※・正しい電源電圧でご使用ください。
※指定電圧以外でご使用は火災・感電・漏電の原因となります。
※・通電中及び通電直後はヒーターに素手で触れないで下さい。
※高温で発熱しており火傷の原因となります。
※・製品への追加工等の改造はお止め下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません