シューズラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62429037 品番 1X561Y-ZD77
参考基準価格(税別)¥67,740 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)

用途整理,整頓と定位置管理に。 トラスコ品番161-7047 セット内容本体1台、トレイ16個 材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 質量(kg)20 高さ(mm)350 タイプ60 奥行(mm)975 間口(mm)グレー 収納数長靴16足 1マス有効寸法(間口mm)40 1マス有効寸法(高さmm)15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする