ノーテープ
ノーテープの 接着剤
ノーテープの 建築用
ノーテープの 根太/床/巾木用
床材用水性接着剤”ディノグリップ450”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
62429039
品番
81100450
参考基準価格(税別)
¥26,030
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
有機溶剤を含まず、室内作業も安全に行えます。
適度のタックでタイルカーペットの収まりが良好です。
下地を傷めず張り直しが容易です。
用途
タイルカーペットピールアップ施工に。
トラスコ品番
248-4070
材質
アクリル樹脂
色
白
容量(kg)
18
粘度(mPa・s)
代表値:5000 (25℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※SDS、カタログ記載の注意事項等をお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません