オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 収納家具
オカムラ(岡村製作所)の 履物収納
オカムラ(岡村製作所)の シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62429046
品番
1X562Y-ZD77
参考基準価格(税別)
¥76,720
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途
整理,整頓と定位置管理に。
トラスコ品番
161-7072
セット内容
本体1台、トレイ28個
材質/仕上
本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車
質量(kg)
28
高さ(mm)
350
タイプ
60
奥行(mm)
975
間口(mm)
グレー
収納数
シューズ28足
1マス有効寸法(間口mm)
40
1マス有効寸法(高さmm)
15
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
1300
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません