ミエローブ
ミエローブの 防護服・保護服・特殊服
ミエローブの 腕カバー
耐切創アームカバー 空牙30cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62430001
品番
TK22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
付け心地の良い竹由来のレーヨン糸を使用した耐切創アームカバーとなります。高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。切創を伴う現場に最適な腕カバーとなります。
材質
ポリエチレン、70%、レーヨン20%、ポリエステル8%、ポリウレタン2%
色
ブラック
質量(g)
60
全長(cm)
30
耐切創性
C
RoHS指令(10物質対応)
対応