#01 プラチナムケイムラシルバー キャスティング Jigggybaby(ジギーベイビー) オンザブルー 62430125

#01 プラチナムケイムラシルバー キャスティング Jigggybaby(ジギーベイビー) オンザブルー 62430125
#01 プラチナムケイムラシルバー キャスティング Jigggybaby(ジギーベイビー) オンザブルー 62430125
#01 プラチナムケイムラシルバー キャスティング Jigggybaby(ジギーベイビー) オンザブルー 62430125
#01 プラチナムケイムラシルバー キャスティング Jigggybaby(ジギーベイビー) オンザブルー 62430125

キャスティング Jigggybaby(ジギーベイビー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#01 プラチナムケイムラシルバー注文コード62430125品番#01 プラチナムケイムラシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ウェイトチェンジ世界初!重量可変式ジョイントジグ。*ジョイントスイムジグ【PAT.P/特許出願済】

用途【タイラバ・ライトジギング(マイクロ/SLJ)第3のアイテム「ジギー」】 タダ巻き、即掛け!巻くだけで、スイムアクション!即アワセで掛ける、食わせバリ+掛けバリ。仕様ヘッドパーツ10g+ボディパーツ5gx4の5連結30g#01 プラチナムケイムラシルバー自重(g)30(10・15・20・25・30可変式)推奨タックルタイラバ・ライトジギングロッド、PE0.6~1.5号 リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする