曜日別特売
#02 ピンクイワシグロー TGポテンシャル 40g オンザブルー 62430491

#02 ピンクイワシグロー TGポテンシャル 40g オンザブルー 62430491
#02 ピンクイワシグロー TGポテンシャル 40g オンザブルー 62430491
#02 ピンクイワシグロー TGポテンシャル 40g オンザブルー 62430491
#02 ピンクイワシグロー TGポテンシャル 40g オンザブルー 62430491
#02 ピンクイワシグロー TGポテンシャル 40g オンザブルー 62430491
#02 ピンクイワシグロー TGポテンシャル 40g オンザブルー 62430491

TGポテンシャル 40g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#02 ピンクイワシグロー注文コード62430491品番#02 ピンクイワシグロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」

用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨寸法(mm)51#02 ピンクイワシグロー自重(g)40推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする