TIMELESS(タイムレス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62430631 品番Type-2 70M-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

*最新素材でありながらも、ガイドセッティングや全体デザインはクラシカルかつシンプルな仕上がりです。*様々な握り方に対応するシェイプ、質感も高く感度も追求したコルクグリップは使うほどに貫禄が付き、愛着が増します。*グリップエンドの長さも拘りPOINT!キャストパワー、ホールドのしやすさUP。手首や腕への負担軽減し、ジギングや、大物と対峙してファイトできます。

用途【「柔と剛」粘るパワーと耐久性を兼備】SLJやタイラバ、ライトジギングまでこなす一面、フルソリッドのキャスティングロッドという稀な特性は、軽い力でルアーが派手に動きバラしを減らすというワンランク上の機能性を実感できる。ただ巻きを多用する繊細な釣りから、想像を超える大物とのヘビーなファイトも安心して頼れる1本。 その他【Piece】1(Batt joint) 全長7ft 質量(g)【Lure】MAX40、【Rod】160 収納時全長(m)1.718 モデルType-2(70M-S) 線の太さ0.6〜2PE
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする