#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956

#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956
#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956
#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956
#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956
#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956
#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956
#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956
#01 マグマシルバー グローエンペラー 30g オンザブルー 62430956

グローエンペラー 30g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#01 マグマシルバー注文コード62430956品番#01 マグマシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました】 1:ただ巻きでパドり、ゆるいジャークで水平かつ毎回不規則なフォールで魅了する「脚ヒレとエンペラ」(ストレート、スライド、フラット、スパイラル…多様なフォールアクション) 2:喰わせに必要であるイレギュラーな動きを産む「オーバルアイ」 3:「グロー系」は目立って釣れている!という船上での確かな実績 4:釣り上げて口から「小イカ」を吐き出す魚が多い事実 5:全ての魚族には「ヒレ」があるのにメタルジグにはヒレが無い、という既成概念を超える挑戦から開発がスタート 6:魅せて喰わす、生命感溢れ魂宿る「眼」を再現 7:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」

用途【ヒレが産むイレギュラー喰わせジグ「グローエンペラー」】 「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ:「ヒレ」とオーバルアイが産む不規則な動きで捕食される小イカフォルムの喰わせジグ「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ。 青物、根魚は勿論、鯛のメインベイト:小イカにフォーカス!SLJ、鯛ラバ、ロックフィッシュアングラーにプラスワンのイカ型メタルジグ。 全てのカラー、裏面甲部分にケイムラコーティング、エンペラ部分にグローをオン。#01 マグマシルバー備考フロント太針ツインフック付き自重(g)30
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする