曜日別特売
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227

#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227
#04 レッドゴールド グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g オンザブルー 62431227

グローエンペラーJerk(ジャーク) 180g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#04 レッドゴールド注文コード62431227品番#04 レッドゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヒレが産むイレギュラー。喰わせジグの「グローエンペラー」のジギング・ジャークアクション専用「グローエンペラージャーク」

用途【使い方】フォール~ただ巻き~フォール~巻きながらゆる~いジャークのコンビネーション*ただ巻きオンリーでもOK、ヒレがあるのでフォールは毎回不規則に魅了*ビギナーさんの見よう見まねのゆるいジャークでも魅力的に動く#04 レッドゴールド自重(g)180推奨タックルライトジギング(SLJ)/タイラバロッド、PE0.6~1.5号、リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする