#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717

#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717
#06 ウルメイワシ ヒレジグ 60g オンザブルー 62431717

ヒレジグ 60g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#06 ウルメイワシ注文コード62431717品番#06 ウルメイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【捕食本能「刺激」と開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:ただ巻きで群れを成すイワシを演出「刺激」するベイトブレード。2:毎回不規則なフォールで魅了する「ヒレ」(急降下、ヨロめき、スパイラル…多彩なフォールアクション)。3:I字系ストレートな安定スイム、一直線に逃げるイワシを再現。4:釣上げて口から「大量のベイト」を吐き出す事実。5:生命感溢れる潤んだ眼。6:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。

用途【「ヒレ」を持つジグ第二弾】「ヒレ」が産む不規則なフォールで誘い、ただ巻きでイワシの群れを演出するベイトブレード 【青物、サワラは勿論、鯛のメインベイト】ウルメイワシ原形シルエットにフォーカス!SLJ、キャストジギングアングラーにプラスワンのただ巻きで刺激するメタルジグ 【ただ巻きジグの神髄を突き詰めました】ただ巻きで使うメタルジグは、本来このカタチであるべきだという答えです。メタルジグただ巻きファンの皆様、「ただ巻き」を更に究めてください。(開発/日登美丸船長 錦野) *前後フック+ブレード付き使用方法ただ巻きオンリー:テンションをかけずフリーフォールで落として、真鯛や根魚は底付近をゆっくりと、青物は中層から水面下を速巻きで誘う。#06 ウルメイワシ自重(g)60推奨タックルライトジギング/キャスティングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを好感してリセッティングをオススメします)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする