#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040

#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040
#01 ファーストオレンジ 真鯛ロジック 100g オンザブルー 62432040

真鯛ロジック 100g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#01 ファーストオレンジ注文コード62432040品番#01 ファーストオレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【真鯛専用「漁具ルアー」開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:底取り明確、速落下のヘッド形状。2:スローで直進、ハヤマキでスイムする「ヒレ」。3:根元へバイト集中させる三又ネクタイ。4:シンプルを極めたフック周り。5:「地獄針」ツインでホールド、掛けたらバラさない。6:伸びたアシスト「追っかけ針」でショートバイトを掛ける。7:硬い部分、外側からも刺さり込む独自設計「アウトサイダーフック」。8:通常のタイラバには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。

用途タイラバの進化、ルアーに到達。釣船で産まれた「漁具ルアー」。【真鯛を掛け獲るロジックを集結】ヘッド、ネクタイ、独自開発フック、細部まで船上での実釣理論を活かし完成。【漁具xルアー】和製漁具「鯛かぶら」xアメリカのゲームフィッシング「ラバージグ」=タイラバの進化、ルアーに到達。*フック3本針+ネクタイ付き使用方法底まで落とす、スロー巻きでサイレントにボトム、速巻きスイムで中層sピールを使い分ける。【ワンポイント】ネクタイを水に馴染ませてからフォールすると姿勢が綺麗になりアタリが増える。#01 ファーストオレンジ自重(g)100推奨タックルタイラバ専用タックル、PE0.8~1.2号、リーダー12-16lb.、ドラグ設定1kg前後を目安にフックセッティングしてあります。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする