かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ
【ビデオ】
・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個
・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG
・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps
・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)
・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)
・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示
【音声】
・入力:38dBマイク搭載
・出力:8Ω1W スピーカー搭載
・ビット幅:8KHz/16bit
・圧縮:G711A
【ネットワーク】
・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等
・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n
・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz
・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
・接続方法:APモード / 二次元コード
【アラーム検知】
・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知