コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
work time 小型腰袋2段 WT-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62441838
品番
WT-10BR
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
左側面には、小物ポケットがあります。右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
形状
2段
本体質量(g)
150
寸法(cm)
18×13.5×8.5