work time 腰袋3段 WT-12

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62441908 品番WT-12SV
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
Y型ハーネス対応。水抜き穴付き 底部には、水抜き穴が付いています。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
小物ポケット付き 左側面には、小物ポケットがあります。
回転式D管リング付き D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール 形状3段 本体質量(g)300 寸法(cm)23.5×16.5×14 スリット幅(mm)50(ベルト通し)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
内装工事
建設業・工事業

工事関係だけでなくDIY用にも使いやすいです。
自分はしっかりした作りの品物を長く使いたいタイプです。今回の購入は以前から使ってたものが、くたびれてきたので同モデルの買い替えです。
それなりのものを、それなりの価格で。
値段に見合った使い易さ、デザイン、耐久性。
自分にピッタリの品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする