正面1
住商モンブラン
ジャケット レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/ネイビー
白/ワイン
白/ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62442470
品番
73-2088-L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
住商モンブランのジャケット センターファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン
色
白/ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス