TDP230W対応 ARGBコントローラー付属 高冷却CPUクーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62443633 品番GI-D66A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。

付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1 仕様TDP(熱設計電力):230W ベアリングライフルベアリング 本体質量(g)約897 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4 パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160 寿命ファン:30000時間 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10% 適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+ 適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72 ファン速度(rpm)1000〜2000±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする