オズマ
オズマの 自動車用電気用品
オズマの 車用ソケット
オズマの DC充電器
スマートフォン用DC充電器1m 2A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62444753
品番
IDC-20SP01K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
本製品は最大出力電流2Aの車載用充電器です。スマートフォンへの急速充電が可能です。
最大出力電流2Aなので、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能です。
色
ブラック
質量(g)
33
ケーブル長(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×24×24
定格電流(A)
最大:2.0
出力電圧(V)
DC5.0
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車専用)