スマートフォン用DC充電器カールケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62444778 品番ID-SP101W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

microUSBを持つスマートフォン専用の車載用充電器です。
車のシガーソケットを利用し、DC12V〜DC24V車に対応しています。
通電表示ランプ付き、伸縮するカールケーブルタイプです。
2011年以降に発売された、microUSBを持つスマートフォンに対応しています。(2013年7月現在)

ホワイト 質量(g)41 ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×24×28 定格電流(A)最大:1.0 出力電圧(V)DC5.2 入力電圧(V)DC12/24 ケーブル種類カール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする