ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62445236 品番SW-43(5m)B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600
この商品は156種類から選べます 他の種類を見る

ブースターケーブルは緊急時の対応に欠かせません。その性能を最大限に引き出すには、電線の品質が重要です。清和のブースターケーブル用電線は、日本国内で専用に設計・製造されたプロ仕様。純度の高い銅を採用し、大電流を安定的かつ効率的に伝達します。しなやかで取り回しやすく硬化しにくい構造を実現。繰り返しの使用や過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備えています。自動車整備工場やロードサービス、建設現場など、確実な始動が求められる現場に最適な一本です。現場の信頼を支える品質をぜひお確かめください。

用途ブースターケーブル用電線 材質塩化ビニル 仕上外径(mm)11 導体構成(本/mm)(22本×7本) 0.26 公称断面積(sq)8
注意
※電線は10mまでは袋入り、11m以上は紙巻になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする