曜日別特売
HAP2032F 熱風発生機(インバーター付) 八光電機 62445977

熱風発生機(インバーター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(kW)3.2
内容量1台注文コード62445977品番HAP2032F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800
容量(kW)3.2質量(kg)30電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)0.91(60Hz)吐出口径(Φmm)73(ステンレスパイプ)風量(m3/min)2.3~4.8(30~60Hz)騒音値(dB)74(60Hz)電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4最大風量(m3/min)6.2(60Hz)風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整モーター容量(kW)3吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230送風機出力(W)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする