容量(kW)5.2質量(kg)30電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)0.91(60Hz)吐出口径(Φmm)73(ステンレスパイプ)風量(m3/min)2.3~4.8(30~60Hz)騒音値(dB)74(60Hz)電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4最大風量(m3/min)6.2(60Hz)風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整モーター容量(kW)5吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230送風機出力(W)150