容量(kW)8.3質量(kg)37電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.35(60Hz)吐出口径(Φmm)98(ステンレスパイプ)風量(m3/min)3.7~7.8(30~60Hz)騒音値(dB)78(60Hz)電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4最大風量(m3/min)10.4(60Hz)風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整モーター容量(kW)8吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230送風機出力(W)300