Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の プラスビット
ねじ付ビット 10本組
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
62454343
品番
HPX193MPH2X33
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
10ヶ入りのセット商品です。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
33
ねじ長さ(mm)
8
ねじの呼び
M4
両頭機能
片頭