Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の プラスビット
ねじ付ビット 10本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
全長(mm)
45
軸径(Φmm)
6
注文コード
62454377
品番
HRS540MT20X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
全長・軸径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
10ヶ入りのセット商品です。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
8
ねじの呼び
M5
両頭機能
片頭