デニムシューズバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62455465 品番50636
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,701
販売価格(税別)
1,546

マチ付きで出し入れラクラク!定番サイズのデニムシューズバッグ
上靴や体育館シューズの持ち運びに便利なデニム素材のシューズバッグです。マチがあるため、靴の収納がしやすく型崩れしにくい設計です。定番サイズなので幅広い年代で使いやすく、シンプルなデザインで長く愛用できます。丈夫な作りで毎日の通学におすすめです。

セット内容本体のみ 材質【表地】ポリエステル(70%)、綿(30%)【裏地】綿(100%) 寸法(mm)【本体】250×300×マチ45【持ち手】25×340
注意
※洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをしてください。汗や雨等で湿った状態、または摩擦によって、他の物に色移りする場合がございますのでご注意ください。色落ちする場合がございますので、他の物(特に白、淡色)とのお洗濯はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする