SY-3B 奥山農園 山形県産 サンふじりんご ノーブランド 62456025 SY-3B 奥山農園 山形県産 サンふじりんご ノーブランド 62456025 SY-3B 奥山農園 山形県産 サンふじりんご ノーブランド 62456025

奥山農園 山形県産 サンふじりんご

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62456025 品番SY-3B
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)

りんごの産地 山形県にある奥山農園より、赤くまんまるとしたシャキシャキりんごをお届けします。

種別おせち 区分常温 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギーりんご 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする