曜日別特売
SH-LVS80-15 レベルスペーサー NewHikari 62456846

 

SH-LVS80-15 レベルスペーサー NewHikari 62456846
SH-LVS80-15 レベルスペーサー NewHikari 62456846
SH-LVS80-15 レベルスペーサー NewHikari 62456846
SH-LVS80-15 レベルスペーサー NewHikari 62456846

レベルスペーサー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)寸法(mm)80×40注文コード62456846品番SH-LVS80-15
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!
固定に便利な5ミリ穴有り。

用途
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
セット内容厚さ15mm×2枚入材質再生PP寸法(mm)80×40サイズS
関連資料:(1.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 物置工事
エコ・サポート八戸便利舎建設業・工事業

今回は20㎜を初めて使いました仕上がりも良い感じになりました

2024-11-26
用途: 建材取り付けの隙間調整に
その他業種

今回アルミ部材を家屋に固定する際に、事情で取付部に段差があり、その合わせのために使用しました。
垂直部分への使用でしたが、思ったよりもまあまあうまくいって満足です。
組み合わせで1mm厚単位のスペーサーを作れるのでよいですね。
価格もこちらの商品がまあまあお手頃な範囲でよかったです。

2025-02-13
用途: 金属スペーサーの交換に

機械屋さんは、水を使う場所でも平気で金属スペーサーを使います。
近所のホームセンターで樹脂製のスペーサーを見ていた為、錆びてボロボロの金属スペーサーを交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする