三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCケーブル・アダプター
アナログ入出力拡張アダプタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62457379
品番
FX5-4A-ADP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
精度
●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内
周囲温度0〜55℃:±0.2%(±32digit)以内
周囲温度-20〜0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内
周囲温度0〜55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内
周囲温度-20〜0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内
仕様
ディジタル出力値:14ビットバイナリ
適合機種
●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降
出力電圧(V)
DC-10〜10(外部負荷抵抗値1k〜1MΩ)
入力電圧(V)
DC-10〜+10(入力抵抗値1MΩ)
出力点数
2点(2チャンネル)
入力
14ビットバイナリ
入力点数
2点(2チャンネル)
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁
出力電流(mA)
DC0〜20(外部負荷抵抗値0〜500Ω)
入力電流(A)
DC-20〜+20mA(入力抵抗値250Ω)
電源仕様
●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。
変換速度
最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力占有点数
0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
絶対最大入力
電圧:±15V、電流:±30mA